SEGNALETICA ISO 7010 â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830171 PIC W026-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830171
Rubix:999260312041885
Produttore:830171
EAN:0754473291150


Riepilogo info tecniche
| Modello | signalisation iso 7010 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830171 PIC W026-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 “Attenzione: caricamento batterie” Brady, in formato triangolare. Realizzata in PP per la segnalazione in area di ricarica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | signalisation iso 7010 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione