SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815731 PIC E012-253X253-VPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815731
Rubix:999260312040777
Produttore:815731
EAN:0754473311230


Riepilogo info tecniche
| Modello | doccia di emergenza (iso 7010 e012) |
|---|---|
| Materiale | pvc (polyvinyl chloride) / b-455 |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815731 PIC E012-253X253-VPVC-CRD/1
Cartello ISO 7010 E012 “doccia di emergenza” Brady 815731, formato 253×253 mm. In PVC/B-455 per segnalazione visibile vicino al punto di emergenza.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza (iso 7010 e012) |
|---|---|
| Materiale | pvc (polyvinyl chloride) / b-455 |
| Lunghezza | 253 mm |
| Altezza | 253 mm |
| Larghezza | 253 mm |
| Forma costruttiva | sagoma a v (v-shaped) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione