SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829436 PIC W021-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829436
Rubix:999260312041851
Produttore:829436
EAN:0754473283643


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: materie infiammabili |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: MATERIALI INFIAMMABILI 829436 PIC W021-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady con pittogramma W021 “Pericolo: materie infiammabili”. Forma triangolare 315 x 273 mm in alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: materie infiammabili |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione