SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830174 PIC W026-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830174
Rubix:999260312041887
Produttore:830174
EAN:0754473291181


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: carica della batteria in corso |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830174 PIC W026-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per avvisare il pericolo durante il caricamento delle batterie. Formato triangolare, dimensione 100 mm (L) x 87 mm (H).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: carica della batteria in corso |
|---|---|
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione