SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829727 PIC W023-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829727
Rubix:999260313053510
Produttore:829727
EAN:0754473286613


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: sostanze corrosive |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829727 PIC W023-TRI 100-PP-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO Brady 829727 per sostanze corrosive (PIC W023-Tri). Triangolo 100 x 87 mm in polipropilene, nero su giallo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: sostanze corrosive |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione