SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830168 PIC W026-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830168
Rubix:999260312041883
Produttore:830168
EAN:0754473291129


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: caricamento della batteria in corso |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830168 PIC W026-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 830168 per avvisare “Attenzione: caricamento batterie in corso”. Formato Tri 200.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: caricamento della batteria in corso |
|---|---|
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione