SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830464 PIC W028-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830464
Rubix:999260313053542
Produttore:830464
EAN:0754473294106


Riepilogo info tecniche
| Modello | danger: substances comburantes |
|---|---|
| Materiale | laminated polyester (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE COMBURENTI 830464 PIC W028-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 W028 “Attenzione sostanze comburenti”, forma triangolare. Supporto in poliestere laminato, 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | danger: substances comburantes |
|---|---|
| Materiale | laminated polyester (b-7541) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione