SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826616 PIC W001-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826616
Rubix:999260312041758
Produttore:826616
EAN:0754473243463


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w001-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere autoadesivo (laminato) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826616 PIC W001-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO triangolare per avvertenza generale W001. Versione in poliestere laminato autoadesivo per uso interno/esterno, conforme a ISO 7010.
Applicazioni
Facility identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w001-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere autoadesivo (laminato) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione