SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI 819166 PIC M009-DIA 200-PE-CRD/1
Guanti protettivi Brady ISO per la segnaletica di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819166
Rubix:999260312041095
Produttore:819166
EAN:0754473159917

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE GUANTI PROTETTIVI 819166 PIC M009-DIA 200-PE-CRD/1
Il cartello di sicurezza ISO «Indossare guanti di protezione» del marchio Brady® è un elemento indispensabile per prevenire gli infortuni durante la manipolazione di materiali o prodotti pericolosi. Indica chiaramente l'obbligo di indossare guanti di protezione e, grazie al pittogramma ben visibile, assicura una percezione immediata dell'istruzione di sicurezza – ideale per ambienti di lavoro industriali con elevati requisiti di sicurezza. Il formato rotondo e l'alto contrasto in bianco su blu garantiscono un'ottima leggibilità – anche a distanza.
Caratteristiche:
Il cartello è realizzato in poliestere laminato Brady B-7541, caratterizzato da alta resistenza a condizioni estreme. L'adesivo acrilico permanente assicura una fissazione sicura su diverse superfici, inclusi materiali plastici difficili da incollare come il polipropilene o l'ABS. La superficie lucida aumenta la visibilità e protegge da agenti chimici, radiazioni UV, umidità e variazioni di temperatura. Grazie alla forma rotonda, il messaggio di sicurezza viene riconosciuto in modo intuitivo. Il prodotto offre durata e affidabilità anche in condizioni di impiego impegnative.
Specifiche:
• Tipo di cartello: Segnale di obbligo
• Materiale: poliestere laminato Brady B-7541
• Superficie: lucida
• Spessore: 0,099 mm
• Colore: bianco su blu
• Adesivo: adesivo acrilico permanente
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Resistenza alla temperatura: -40 °C a +110 °C
Norme:
• Conforme a ISO 7010 (simbolo M009 – Indossare guanti di protezione)
• Conforme a REACH secondo l'aggiornamento del 23 gennaio 2024
Informazioni sul marchio:
Brady Corporation è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di identificazione e sicurezza per applicazioni industriali e infrastrutture critiche. Dalla fondazione nel 1914, Brady rappresenta innovazione nei settori della marcatura, Lockout/Tagout e gestione dei rischi. Con oltre 70 sedi nel mondo, più di 375 brevetti e investimenti annuali superiori a 40 milioni di dollari USA in ricerca e sviluppo, Brady offre prodotti ad alte prestazioni che soddisfano le norme più severe. Clienti dei settori industriale e dei servizi si affidano a Brady per sicurezza affidabile, tracciabilità e conformità normativa.
Caratteristiche:
Il cartello è realizzato in poliestere laminato Brady B-7541, caratterizzato da alta resistenza a condizioni estreme. L'adesivo acrilico permanente assicura una fissazione sicura su diverse superfici, inclusi materiali plastici difficili da incollare come il polipropilene o l'ABS. La superficie lucida aumenta la visibilità e protegge da agenti chimici, radiazioni UV, umidità e variazioni di temperatura. Grazie alla forma rotonda, il messaggio di sicurezza viene riconosciuto in modo intuitivo. Il prodotto offre durata e affidabilità anche in condizioni di impiego impegnative.
Specifiche:
• Tipo di cartello: Segnale di obbligo
• Materiale: poliestere laminato Brady B-7541
• Superficie: lucida
• Spessore: 0,099 mm
• Colore: bianco su blu
• Adesivo: adesivo acrilico permanente
• Temperatura minima di applicazione: 10 °C
• Resistenza alla temperatura: -40 °C a +110 °C
Norme:
• Conforme a ISO 7010 (simbolo M009 – Indossare guanti di protezione)
• Conforme a REACH secondo l'aggiornamento del 23 gennaio 2024
Informazioni sul marchio:
Brady Corporation è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni di identificazione e sicurezza per applicazioni industriali e infrastrutture critiche. Dalla fondazione nel 1914, Brady rappresenta innovazione nei settori della marcatura, Lockout/Tagout e gestione dei rischi. Con oltre 70 sedi nel mondo, più di 375 brevetti e investimenti annuali superiori a 40 milioni di dollari USA in ricerca e sviluppo, Brady offre prodotti ad alte prestazioni che soddisfano le norme più severe. Clienti dei settori industriale e dei servizi si affidano a Brady per sicurezza affidabile, tracciabilità e conformità normativa.
Punti di forza
Firma conforme alla norma ISO 7010
Applicazioni
• Aree di produzione con manipolazione di sostanze pericolose
• Officine di manutenzione e riparazione
• Magazzini e centri logistici
• Cantieri e progetti di ristrutturazione
• Laboratori farmaceutici e unità di produzione
• Aree con obbligo di utilizzo di guanti di protezione
• Zone di pulizia e decontaminazione
• Locali tecnici e aree di stoccaggio con sostanze irritanti o corrosive
• Officine di manutenzione e riparazione
• Magazzini e centri logistici
• Cantieri e progetti di ristrutturazione
• Laboratori farmaceutici e unità di produzione
• Aree con obbligo di utilizzo di guanti di protezione
• Zone di pulizia e decontaminazione
• Locali tecnici e aree di stoccaggio con sostanze irritanti o corrosive
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | circle |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Diametro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
