SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817196 PIC F003-100X100-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817196
Rubix:999260312040900
Produttore:817196
EAN:0754473393687

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817196 PIC F003-100X100-PE-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO per scala antincendio Brady 817196 (F003), formato 100x100 mm, in film poliestere (PE). Conformità ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scala antincendio |
|---|---|
| Materiale | pe |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
