SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829724 PIC W023-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829724
Rubix:999260313053508
Produttore:829724
EAN:0754473286583


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w023-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SOSTANZE CORROSIVE 829724 PIC W023-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO 7010 Brady “Warning: Corrosive substance” (W023). Triangolo nero su giallo in poliestere laminato con adesivo acrilico permanente, 200 x 173 mm.
Applicazioni
Facility identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w023-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 0,099 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione