SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' 820064 PIC M015-DIA 200-PP-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Obbligo di indossare giacca ad alta visibilità
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820064
Rubix:999260312041192
Produttore:820064
EAN:0754473205720


Riepilogo info tecniche
| Modello | gilet de sécurité haute visibilité obligatoire |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' 820064 PIC M015-DIA 200-PP-CRD/1
Questo pittogramma di sicurezza ISO di Brady® segnala l'obbligo di indossare un giubbotto ad alta visibilità in una determinata area. Il cartello rotondo è stato progettato per la segnaletica delle installazioni e garantisce che l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale sia immediatamente riconoscibile.
Caratteristiche:
Il pittogramma di sicurezza ISO di Brady è composto da un supporto rigido in polipropilene con superficie leggermente strutturata, rivestito con una pellicola protettiva in poliestere trasparente e lucida. Questa combinazione di materiali aumenta la resistenza della segnaletica ai graffi, all'umidità e a numerosi solventi come alcool, acetone, toluolo o benzina da prova. Il pittogramma „Hochsichtbare Sicherheitsweste tragen“ è stampato in bianco su fondo blu nel formato del segnale di obbligo e permette una comprensione immediata dell'informazione. Grazie a questo aspetto normato, il cartello si integra facilmente nei sistemi di segnaletica esistenti. È progettato per l'uso interno ed esterno nelle normali condizioni climatiche e chimiche e rimane permanentemente ben leggibile.
Specifiche:
• Marke: Brady®
• Bezeichnung: ISO-Sicherheitskennzeichen „Hochsichtbare Sicherheitsweste tragen“
• Piktogrammnummer: M015
• Brady-Referenz: 820064
• Schildtyp: Obbligo
• Form: rotonda
• Farbe: bianco su blu
• Trägermaterial: polipropilene rigido (Brady-Material B-7527)
• Schutzlaminat: poliestere trasparente lucido
• Durchmesser: 200,00 mm
• Dicke: 1,55 mm
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 120 °C
Normen:
• ISO 7010: norma per i segnali di sicurezza che definisce la forma, i colori e il simbolo M015 del cartello, per garantire una segnaletica di sicurezza uniforme sul posto
• REACH-SVHC-Status: indicazione che il materiale Brady B-7527 non contiene sostanze particolarmente preoccupanti elencate
Caratteristiche:
Il pittogramma di sicurezza ISO di Brady è composto da un supporto rigido in polipropilene con superficie leggermente strutturata, rivestito con una pellicola protettiva in poliestere trasparente e lucida. Questa combinazione di materiali aumenta la resistenza della segnaletica ai graffi, all'umidità e a numerosi solventi come alcool, acetone, toluolo o benzina da prova. Il pittogramma „Hochsichtbare Sicherheitsweste tragen“ è stampato in bianco su fondo blu nel formato del segnale di obbligo e permette una comprensione immediata dell'informazione. Grazie a questo aspetto normato, il cartello si integra facilmente nei sistemi di segnaletica esistenti. È progettato per l'uso interno ed esterno nelle normali condizioni climatiche e chimiche e rimane permanentemente ben leggibile.
Specifiche:
• Marke: Brady®
• Bezeichnung: ISO-Sicherheitskennzeichen „Hochsichtbare Sicherheitsweste tragen“
• Piktogrammnummer: M015
• Brady-Referenz: 820064
• Schildtyp: Obbligo
• Form: rotonda
• Farbe: bianco su blu
• Trägermaterial: polipropilene rigido (Brady-Material B-7527)
• Schutzlaminat: poliestere trasparente lucido
• Durchmesser: 200,00 mm
• Dicke: 1,55 mm
• Minimale Einsatztemperatur: -40 °C
• Maximale Einsatztemperatur: 120 °C
Normen:
• ISO 7010: norma per i segnali di sicurezza che definisce la forma, i colori e il simbolo M015 del cartello, per garantire una segnaletica di sicurezza uniforme sul posto
• REACH-SVHC-Status: indicazione che il materiale Brady B-7527 non contiene sostanze particolarmente preoccupanti elencate
Punti di forza
• Migliora il riconoscimento dell'obbligo di indossare il dispositivo grazie al ben visibile pittogramma ISO rotondo in bianco su blu
• Riduce la necessità di sostituzione in aree soggette a spruzzi d'acqua, umidità e solventi comuni grazie al supporto in polipropilene con laminato in poliestere
• Contribuisce all'uniformità della segnaletica di sicurezza all'interno dell'impianto mediante l'impiego di un cartello conforme alle norme
• Adatto a numerosi luoghi d'impiego interni ed esterni grazie al diametro standard e all'assenza di forature predefinite
• Riduce la necessità di sostituzione in aree soggette a spruzzi d'acqua, umidità e solventi comuni grazie al supporto in polipropilene con laminato in poliestere
• Contribuisce all'uniformità della segnaletica di sicurezza all'interno dell'impianto mediante l'impiego di un cartello conforme alle norme
• Adatto a numerosi luoghi d'impiego interni ed esterni grazie al diametro standard e all'assenza di forature predefinite
Applicazioni
Il cartello rotondo 820064 è impiegato per la segnalazione delle installazioni in cui è obbligatorio indossare un giubbotto ad alta visibilità e integra le misure preventive interne. Viene tipicamente posizionato vicino ad accessi, vie di circolazione e aree di lavoro come segnaletica fissa su pareti, pannelli divisori o strutture rigide. A seconda dell'organizzazione del sito, può essere combinato con altri pittogrammi di obbligo per strutturare la segnaletica di sicurezza interna ed esterna e per individuare chiaramente le aree in cui è necessario indossare dispositivi di protezione individuale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | gilet de sécurité haute visibilité obligatoire |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione