SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817207 PIC F003-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817207
Rubix:999260312040906
Produttore:817207
EAN:0754473393793


Riepilogo info tecniche
| Modello | scala antincendio (pic f003) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SCALA ANTINCENDIO 817207 PIC F003-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO per scala antincendio Brady 817207 (PIC F003). Pannello quadrato 250x250 mm in polipropilene, conforme a ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | scala antincendio (pic f003) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione