SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828547 PIC W015-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828547
Rubix:999260313053435
Produttore:828547
EAN:0754473270476


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARICHI SOSPESI 828547 PIC W015-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica ISO Brady 828547 per carichi sospesi: cartello triangolare W015, avviso in formato orizzontale. Materiale: alluminio (spessore 1 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: carichi sospesi |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione