SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818273 PIC M003-DIA 315-PE-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:818273
Rubix:999260312041009
Produttore:818273
EAN:0754473149208
SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818273 PIC M003-DIA 315-PE-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modellocircle
Materialepoliestere laminato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO – E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818273 PIC M003-DIA 315-PE-CRD/1


Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady per l’obbligo di protezione uditiva. Pittogramma M003 con diametro 315 mm in poliestere laminato.

Punti di forza

Sign compliant to ISO 7010

Informazioni tecniche


Attributi
Modellocircle
Materialepoliestere laminato
Diametro315 mm
Forma costruttivacircolare
5,48 IVA esclusa
/ Unità
6,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.