SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâACCESSO AI CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 822594 PIC P006-DIA 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822594
Rubix:999260312041420
Produttore:822594
EAN:0754473329013


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato l’accesso ai carrelli elevatori a forche e ad altri veicoli industriali |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (autoadesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâACCESSO AI CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 822594 PIC P006-DIA 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 P006 di Brady: vietato l’accesso a carrelli elevatori e ad altri veicoli industriali. Ø315 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato l’accesso ai carrelli elevatori a forche e ad altri veicoli industriali |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (autoadesivo) |
| Diametro | 315 mm |
| Forma costruttiva | tondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione