SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814765 PIC E004-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814765
Rubix:999260312040643
Produttore:814765
EAN:0754473300753


Riepilogo info tecniche
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814765 PIC E004-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady per Telefono di emergenza E004: cartello quadrato 250x250 in polipropilene, bianco su verde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione