SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830175 PIC W026-TRI 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830175
Rubix:999260312041888
Produttore:830175
EAN:0754473291198


Riepilogo info tecniche
| Modello | avvertenza: caricamento batterie in corso |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830175 PIC W026-TRI 200-AL-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 (W026) Brady 830175 per segnalare il pericolo durante il caricamento batterie. Formato triangolare 200 x 173 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | avvertenza: caricamento batterie in corso |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 200 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione