SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828691 PIC W016-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828691
Rubix:999260313053445
Produttore:828691
EAN:0754473276157


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w016-tri 100-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE MATERIALE TOSSICO 828691 PIC W016-TRI 100-PP-CRD/1
Segnale ISO Brady W016 per “Warning; Toxic material” in polipropilene. Formato triangolare 100 x 87 mm, conforme a ISO 7010, indicato per identificazione di aree e comunicazione dei rischi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w016-tri 100-pp-crd/1 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione