SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815727 PIC E012-253X253-BIPVC-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815727
Rubix:999260312040773
Produttore:815727
EAN:0754473311193

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815727 PIC E012-253X253-BIPVC-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO per doccia di emergenza Brady 815727. Formato 253×253: ideale per guidare rapidamente al punto di soccorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Lunghezza | 253 mm |
| Altezza | 253 mm |
| Larghezza | 253 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
