SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI ATTIVI 822748 PIC P007-DIA 400-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822748
Rubix:999260312041440
Produttore:822748
EAN:0754473330576


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato l’accesso alle persone portatrici di stimolatore cardiaco attivo |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) rigido |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO LâACCESSO AI PORTATORI DI STIMOLATORI CARDIACI ATTIVI 822748 PIC P007-DIA 400-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Cartello di sicurezza ISO 7010 P007 Brady 822748 per vietare l’accesso a persone con stimolatore cardiaco attivo. Formato circolare Ø400 in PP.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato l’accesso alle persone portatrici di stimolatore cardiaco attivo |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) rigido |
| Diametro | 400 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione