SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA 820213 PIC M016-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:820213
Rubix:999260312041208
Produttore:820213
EAN:0754473212025


Riepilogo info tecniche
| Modello | masque obligatoire (m016) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERA 820213 PIC M016-DIA 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO 7010 M016 “Maschera obbligatoria” in polipropilene, diametro 200 mm. Adatto per uso interno ed esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | masque obligatoire (m016) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare (round) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione