SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823188 PIC P011-DIA 100-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823188
Rubix:999260312041475
Produttore:823188
EAN:0754473335175


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (brady b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823188 PIC P011-DIA 100-PE-CRD/1
Segnale di sicurezza ISO 7010 P011 “Vietato spegnere con acqua” Brady, circolare Ø100 mm. Realizzato in poliestere laminato adesivo, per uso indoor/outdoor.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (brady b-7541) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 100 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione