SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CAMPO MAGNETICO 827209 PIC W006-TRI 315-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:827209
Rubix:999260312041787
Produttore:827209
EAN:0754473254278


Riepilogo info tecniche
| Modello | avvertenza: campo magnetico (pic w006-tri 315-pe-crd/1) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CAMPO MAGNETICO 827209 PIC W006-TRI 315-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza ISO Brady per avviso campo magnetico (W006). Segnale triangolare in poliestere laminato 315×273 mm, conforme EN ISO 7010.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | avvertenza: campo magnetico (pic w006-tri 315-pe-crd/1) |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Altezza | 273 mm |
| Larghezza | 315 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione