SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826918 PIC W004-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826918
Rubix:999260313053347
Produttore:826918
EAN:0754473248017


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: radiazioni laser |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826918 PIC W004-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady 826918 per avviso laser. Triangolo 100×87 mm in alluminio, conforme a ISO 7010 W004 (warning: laser beam).
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: radiazioni laser |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 1 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione