SEGNALETICA ISO 7010 – DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822299 PIC P004-DIA 200-PP-CRD/1

Segnaletica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Brady:822299
Rubix:999260312041392
Produttore:822299
EAN:0754473326029
SEGNALETICA ISO 7010 – DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822299 PIC P004-DIA 200-PP-CRD/1

Riepilogo info tecniche

Modelloiso 7010 - p004 divieto di transito ai pedoni (no thoroughfare)
Materialepolipropilene (pp)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 – DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI 822299 PIC P004-DIA 200-PP-CRD/1


Segnale ISO 7010 Brady P004 “No thoroughfare” (divieto di transito ai pedoni), rotondo, diametro 200 mm. In polipropilene per uso interno ed esterno.

Informazioni tecniche


Attributi
Modelloiso 7010 - p004 divieto di transito ai pedoni (no thoroughfare)
Materialepolipropilene (pp)
Diametro200 mm
Forma costruttivacircolare
10,07 IVA esclusa
/ Unità
12,29 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.