SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819323 PIC M010-DIA 200-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819323
Rubix:999260312041116
Produttore:819323
EAN:0754473178970


Riepilogo info tecniche
| Modello | indossare indumenti di protezione |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO 819323 PIC M010-DIA 200-AL-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 Brady M010: obbligo di indossare indumenti di protezione. Cartello circolare Ø200 mm in alluminio, bianco su blu.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | indossare indumenti di protezione |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione