SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816889 PIC F001-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:816889
Rubix:999260312040859
Produttore:816889
EAN:0754473379360


Riepilogo info tecniche
| Modello | estintore antincendio (iso 7010, pic f001) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ESTINTORE 816889 PIC F001-250X250-PP-CRD/1
Segnaletica ISO 7010 per estintori Brady 816889 in polipropilene. Formato 250×250 mm, bianco su rosso, adatta per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | estintore antincendio (iso 7010, pic f001) |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 250 mm |
| Altezza | 250 mm |
| Larghezza | 250 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione