SEGNALETICA ISO 7010 â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818276 PIC M003-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818276
Rubix:999260312041012
Produttore:818276
EAN:0754473149239


Riepilogo info tecniche
| Modello | iso 7010 m003 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (b-7527) sovralaminato con poliestere trasparente lucido |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818276 PIC M003-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady PIC M003 per l’obbligo di indossare la protezione per le orecchie. Segnale rotondo Ø 200 mm in polipropilene rigido B-7527 per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | iso 7010 m003 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene rigido (b-7527) sovralaminato con poliestere trasparente lucido |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione