SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMME LIBERE 822153 PIC P003-DIA 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:822153
Rubix:999260312041379
Produttore:822153
EAN:0754473324520


Riepilogo info tecniche
| Modello | divieto di fiamme libere (sorgenti di ignizione) e divieto di fumo (iso 7010 p003) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO FUMARE E/O USARE FIAMME LIBERE 822153 PIC P003-DIA 100-AL-CRD/1
Cartello ISO 7010 P003 Brady 822153: vietato fumare e/o usare fiamme libere (divieto di fiamme/sorgenti di ignizione). Diametro 100 mm, in alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | divieto di fiamme libere (sorgenti di ignizione) e divieto di fumo (iso 7010 p003) |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Diametro | 100 mm |
| Forma costruttiva | circolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione