SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826909 PIC W004- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826909
Rubix:999260313053338
Produttore:826909
EAN:0754473247928


Riepilogo info tecniche
| Modello | pic w004- tri 050-pe-sheet/7 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826909 PIC W004- TRI 050-PE-SHEET/7
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO Brady con pittogramma W004 per avvisare il rischio di radiazioni laser. Triangolare, in poliestere laminato autoadesivo, per identificazione di sicurezza su impianti e aree di lavoro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pic w004- tri 050-pe-sheet/7 |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 50 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione