SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815710 PIC E012-200X200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:815710
Rubix:999260312040757
Produttore:815710
EAN:0754473311025


Riepilogo info tecniche
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (autoadesivo) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â DOCCIA DI EMERGENZA 815710 PIC E012-200X200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO 7010 E012 “Doccia di emergenza” Brady 815710. Pictogramma verde in poliestere laminato autoadesivo, formato 200x200 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | doccia di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (autoadesivo) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | rettangolare (quadrata) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione