SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823186 PIC P011-DIA 050-PE-SHEET/2
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:823186
Rubix:999260312041473
Produttore:823186
EAN:0754473335151


Riepilogo info tecniche
| Modello | vietato spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO SPEGNERE CON ACQUA 823186 PIC P011-DIA 050-PE-SHEET/2
Segnale di sicurezza ISO 7010 P011: vietato spegnere con acqua. Cartello rotondo diametro 50 mm, finitura lucida, 2 cartelli per foglio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | vietato spegnere con acqua |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 50 mm |
| Forma costruttiva | cerchio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione