SEGNALETICA ISO 7010 â ATTENZIONE, PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829876 PIC W024-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829876
Rubix:999260312041864
Produttore:829876
EAN:0754473288143


Riepilogo info tecniche
| Modello | iso 7010 w024 - attenzione: pericolo di schiacciamento mani |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â ATTENZIONE, PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829876 PIC W024-TRI 200-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady per avvisare del pericolo di schiacciamento delle mani (W024). Pannello triangolare in polipropilene, per uso interno ed esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | iso 7010 w024 - attenzione: pericolo di schiacciamento mani |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 1,501 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione