SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SUPERFICIE CALDA 828841 PIC W017-TRI 315-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828841
Rubix:999260313053455
Produttore:828841
EAN:0754473277659

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE SUPERFICIE CALDA 828841 PIC W017-TRI 315-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale di sicurezza triangolare “Warning; Hot surface” (W017) conforme a ISO 7010. In polipropilene, per uso interno ed esterno.
Punti di forza
Sign compliant to ISO 7010
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | triangolare |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 315 mm |
| Altezza | 1,501 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
