SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826912 PIC W004-TRI 200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826912
Rubix:999260313053341
Produttore:826912
EAN:0754473247959


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: raggi laser |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato b-7541 |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE RAGGI LASER 826912 PIC W004-TRI 200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica ISO 7010 con pittogramma W004 “Attenzione: raggi laser” in formato triangolare 200×173 mm. Poliestere laminato B-7541.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: raggi laser |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato b-7541 |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 173 mm |
| Larghezza | 173 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione