SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814756 PIC E004-200X200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814756
Rubix:999260312040636
Produttore:814756
EAN:0754473300661


Riepilogo info tecniche
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â TELEFONO DI EMERGENZA 814756 PIC E004-200X200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnale ISO 7010 per telefono di emergenza (PIC E004) in poliestere laminato. Formato quadrato 200×200 mm, bianco su verde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | telefono di emergenza |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione