SEGNALETICA ISO 7010 â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817682 PIC F005-148X148-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:817682
Rubix:999260312040956
Produttore:817682
EAN:0754473424107


Riepilogo info tecniche
| Modello | segnaletica iso 7010 f005 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA ISO 7010 â PUNTO DI CHIAMATA ALLARME ANTINCENDIO 817682 PIC F005-148X148-PP-CRD/1
Cartello segnaletico Brady ISO 7010 F005 per punto di chiamata allarme antincendio: quadrato 148×148 mm in polipropilene bianco/rosso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | segnaletica iso 7010 f005 |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 148 mm |
| Altezza | 148 mm |
| Larghezza | 148 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione