SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830165 PIC W026- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:830165
Rubix:999260312041881
Produttore:830165
EAN:0754473291099


Riepilogo info tecniche
| Modello | attenzione: caricamento batterie in corso |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE: CARICAMENTO BATTERIE 830165 PIC W026- TRI 050-PE-SHEET/7
Segnaletica ISO 7010 Brady 830165 (W026) per aree di ricarica batterie: avvisa dei rischi durante la carica. Triangolare, 50 x 43 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | attenzione: caricamento batterie in corso |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
| Lunghezza | 50 mm |
| Altezza | 43 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione