CARTELLO ATTENZIONE! ELETTRICIT 828095-PIC W012-TRI 100-PE-SHEET/3
Pittogramma di sicurezza ISO Avvertenza: Tensione elettrica pericolosa
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828095
Rubix:999180400075564
Produttore:828095
EAN:0754473270254

Documenti
Dettagli del prodotto : CARTELLO ATTENZIONE! ELETTRICIT 828095-PIC W012-TRI 100-PE-SHEET/3
Pittogramma di sicurezza ISO - Avvertenza: Tensione elettrica pericolosa
Punti di forza
• Simbolo di avvertimento chiaramente visibile per pericoli elettrici
• Formato compatto per una marcatura di sicurezza precisa
• Eccellente resistenza all'umidità, ai prodotti chimici e ai raggi UV
• Forte adesività su substrati impegnativi
• Montaggio senza attrezzi
• Massima visibilità grazie alla superficie lucida
• Conforme alle normative di sicurezza europee
• Adatto per uso interno ed esterno
• Formato compatto per una marcatura di sicurezza precisa
• Eccellente resistenza all'umidità, ai prodotti chimici e ai raggi UV
• Forte adesività su substrati impegnativi
• Montaggio senza attrezzi
• Massima visibilità grazie alla superficie lucida
• Conforme alle normative di sicurezza europee
• Adatto per uso interno ed esterno
Applicazioni
• Quadri elettrici e armadi di distribuzione
• Trasformatori e impianti di controllo
• Aree produttive e linee di produzione
• Zone di manutenzione e interventi di manutenzione tecnica
• Impianti industriali e edifici commerciali
• Aree ad alta tensione e locali tecnici
• Sistemi ERP, centri logistici e siti produttivi
• Trasformatori e impianti di controllo
• Aree produttive e linee di produzione
• Zone di manutenzione e interventi di manutenzione tecnica
• Impianti industriali e edifici commerciali
• Aree ad alta tensione e locali tecnici
• Sistemi ERP, centri logistici e siti produttivi
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | icon |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 87 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore