SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ALTERARE LO STATO DELLâINTERRUTTORE 826024 PIC P031-DIA 200-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826024
Rubix:999260312041723
Produttore:826024
EAN:0754473370619


Riepilogo info tecniche
| Modello | non alterare lo stato dell’interruttore |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (b-7527) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â VIETATO ALTERARE LO STATO DELLâINTERRUTTORE 826024 PIC P031-DIA 200-PP-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady con pittogramma P031 “Non alterare lo stato dell’interruttore”.
Realizzata in polipropilene (B-7527), Ø200 mm, per uso interno ed esterno.
Applicazioni
Facility identification;Safety identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | non alterare lo stato dell’interruttore |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (b-7527) |
| Diametro | 200 mm |
| Forma costruttiva | rotondo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione