SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818267 PIC M003-DIA 025-PE-SHEET/7
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:818267
Rubix:999260312041004
Produttore:818267
EAN:0754473149147


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Modello | pic m003-dia 025-pe-sheet/7 |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE PROTEZIONE PER LE ORECCHIE 818267 PIC M003-DIA 025-PE-SHEET/7
Segnale ISO Brady obbligatorio per la protezione dell’udito (PIC M003). Versione circolare autoadesiva Ø25 mm, 818267 (conf. da 7 fogli).
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 25 mm |
|---|---|
| Larghezza | 25 mm |
| Modello | pic m003-dia 025-pe-sheet/7 |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,49 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione