ETICHETTA ADESIVA 6 GHS SYMBOL EXPLOSIVE ON CARD 811682-PIC 1801-70 70-B7541-CRD
Etichetta
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:811682
Rubix:999180500038756
Produttore:811682
EAN:0662820546948


Riepilogo info tecniche
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Modello | matières explosives |
Documenti
Dettagli del prodotto : ETICHETTA ADESIVA 6 GHS SYMBOL EXPLOSIVE ON CARD 811682-PIC 1801-70 70-B7541-CRD
Brady B-7541 is a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
Etichetta adesiva pre-stampata con simbolo GHS01 esplosivo. Cartoncino con 6 etichette da 70×70 mm in poliestere laminato B-7541, adesivo acrilico permanente.
Applicazioni
Facility identification, Hazard communication identification
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 70 mm |
|---|---|
| Larghezza | 70 mm |
| Modello | matières explosives |
| Colore | rosso |
| Materiale | poliestere laminato (b-7541) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione