SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828400 PIC W014-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828400
Rubix:999260313053423
Produttore:828400
EAN:0754473273286


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: carrelli elevatori e altri veicoli industriali |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE CARRELLI ELEVATORI E ALTRI VEICOLI INDUSTRIALE 828400 PIC W014-TRI 315-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO Brady per avvisare della presenza di carrelli elevatori e altri veicoli industriali. Dimensioni 315 x 273 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: carrelli elevatori e altri veicoli industriali |
|---|---|
| Lunghezza | 315 mm |
| Larghezza | 273 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione