SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819016 PIC M008-DIA 100-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO Necessarie scarpe di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819016
Rubix:999260312041079
Produttore:819016
EAN:0754473158415

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819016 PIC M008-DIA 100-PE-CRD/1
Pittogramma di sicurezza ISO - Necessarie scarpe di sicurezza
Punti di forza
• Comunicazione visiva di sicurezza immediatamente riconoscibile
• Materiale estremamente resistente per impieghi industriali
• Elevata forza adesiva su molteplici superfici
• Conforme agli standard di sicurezza internazionali
• Applicazione semplice e rapida
• Materiale estremamente resistente per impieghi industriali
• Elevata forza adesiva su molteplici superfici
• Conforme agli standard di sicurezza internazionali
• Applicazione semplice e rapida
Applicazioni
• Aree di produzione e manutenzione
• Cantieri
• Zone logistiche e di stoccaggio
• Aree per la movimentazione dei materiali e la tecnica di sollevamento
• Aree industriali con rischio di caduta di oggetti o di contatti pericolosi con superfici
• Cantieri
• Zone logistiche e di stoccaggio
• Aree per la movimentazione dei materiali e la tecnica di sollevamento
• Aree industriali con rischio di caduta di oggetti o di contatti pericolosi con superfici
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | icon |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 100 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
