SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826619 PIC W001-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:826619
Rubix:999260312041761
Produttore:826619
EAN:0754473243494


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo generale |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â SEGNALETICA DI PERICOLO GENERALE 826619 PIC W001-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady 826619 per pericolo generale. Triangolo in polipropilene (PP), dimensioni 100 x 87 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo generale |
|---|---|
| Materiale | polipropilene (pp) |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 1,55 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione