SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI RITROVO ED EVACUAZIONE 814915 PIC E007-200X200-PE-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:814915
Rubix:999260312040657
Produttore:814915
EAN:0754473302252


Riepilogo info tecniche
| Modello | punto di ritrovo dopo evacuazione (e007) |
|---|---|
| Materiale | poliestere adesivo laminato (b-7541) |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â PUNTO DI RITROVO ED EVACUAZIONE 814915 PIC E007-200X200-PE-CRD/1
Sign compliant to ISO 7010
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 E007 “punto di ritrovo dopo evacuazione” Brady 814915. Pictogramma verde 200×200 mm in poliestere adesivo laminato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | punto di ritrovo dopo evacuazione (e007) |
|---|---|
| Materiale | poliestere adesivo laminato (b-7541) |
| Lunghezza | 200 mm |
| Altezza | 200 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Forma costruttiva | quadrata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione