SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829878 PIC W024-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:829878
Rubix:999260313053522
Produttore:829878
EAN:0754473288167


Riepilogo info tecniche
| Modello | pericolo: schiacciamento delle mani |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO MANI 829878 PIC W024-TRI 100-AL-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 Brady per rischio di schiacciamento delle mani (W024). Formato triangolare 100 x 87 mm in alluminio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | pericolo: schiacciamento delle mani |
|---|---|
| Materiale | alluminio |
| Lunghezza | 100 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolare |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione