SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819017 PIC M008-DIA 200-PE-CRD/1
Brady ISO Safety Sign-Wear Calzature di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:819017
Rubix:999260312041080
Produttore:819017
EAN:0754473158422

Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â E' OBBLIGATORIO INDOSSARE SCARPE DI SICUREZZA 819017 PIC M008-DIA 200-PE-CRD/1
Il cartello di sicurezza ISO «Sicurezza: indossare le scarpe di sicurezza – obbligatorio» del marchio Brady® è un elemento imprescindibile per prevenire incidenti sul lavoro in ambienti industriali. Indica in modo chiaro ed evidente l'obbligo di indossare le scarpe di sicurezza e contribuisce in modo determinante a incrementare la sicurezza sul lavoro in aree operative impegnative. Grazie al suo formato rotondo, al pittogramma di forte impatto e alla robusta esecuzione del materiale, il cartello è ideale per i luoghi con un aumento del rischio di infortuni nella zona dei piedi.
Caratteristiche:
Il cartello è realizzato in poliestere laminato Brady B-7541, un materiale noto per la sua eccezionale resistenza in condizioni estreme. L'adesivo acrilico permanente garantisce una tenuta affidabile su molteplici superfici – inclusi materiali plastici difficili da incollare con bassa energia superficiale. Grazie all'alto contrasto bianco su blu, il messaggio di sicurezza è facilmente leggibile e la superficie lucida ne aumenta ulteriormente la visibilità. Il design rotondo consente un riconoscimento rapido e intuitivo, anche a distanza. Il cartello è progettato per un impiego a lungo termine, anche in presenza di umidità, agenti chimici, radiazioni UV o forti escursioni termiche.
Specifiche:
• Tipo di cartello: Segnale di obbligo
• Materiale: Poliestere laminato Brady B-7541
• Superficie: Lucida
• Spessore: 0,099 mm
• Colorazione: Simbolo bianco su fondo blu
• Adesivo: Colla acrilica permanente
• Temperatura minima per l'applicazione: 10 °C
• Resistenza alla temperatura: -40 °C fino a +110 °C
• Diametro: 200 mm
Norme:
• Conforme alla ISO 7010 (simbolo M008 – Indossare scarpe di sicurezza)
• Conforme a REACH secondo la lista SVHC (al 23 gennaio 2024)
Informazioni sul marchio:
Brady Corporation è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la marcatura e la sicurezza sul lavoro per applicazioni industriali. Dalla fondazione nel 1914, Brady è sinonimo di innovazione, affidabilità e i più elevati standard di qualità. Con una presenza in oltre 70 paesi e più di 375 brevetti, l'azienda investe continuamente in ricerca e sviluppo. I prodotti Brady migliorano la sicurezza, l'efficienza e la conformità normativa nei processi industriali a livello globale.
Caratteristiche:
Il cartello è realizzato in poliestere laminato Brady B-7541, un materiale noto per la sua eccezionale resistenza in condizioni estreme. L'adesivo acrilico permanente garantisce una tenuta affidabile su molteplici superfici – inclusi materiali plastici difficili da incollare con bassa energia superficiale. Grazie all'alto contrasto bianco su blu, il messaggio di sicurezza è facilmente leggibile e la superficie lucida ne aumenta ulteriormente la visibilità. Il design rotondo consente un riconoscimento rapido e intuitivo, anche a distanza. Il cartello è progettato per un impiego a lungo termine, anche in presenza di umidità, agenti chimici, radiazioni UV o forti escursioni termiche.
Specifiche:
• Tipo di cartello: Segnale di obbligo
• Materiale: Poliestere laminato Brady B-7541
• Superficie: Lucida
• Spessore: 0,099 mm
• Colorazione: Simbolo bianco su fondo blu
• Adesivo: Colla acrilica permanente
• Temperatura minima per l'applicazione: 10 °C
• Resistenza alla temperatura: -40 °C fino a +110 °C
• Diametro: 200 mm
Norme:
• Conforme alla ISO 7010 (simbolo M008 – Indossare scarpe di sicurezza)
• Conforme a REACH secondo la lista SVHC (al 23 gennaio 2024)
Informazioni sul marchio:
Brady Corporation è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni per la marcatura e la sicurezza sul lavoro per applicazioni industriali. Dalla fondazione nel 1914, Brady è sinonimo di innovazione, affidabilità e i più elevati standard di qualità. Con una presenza in oltre 70 paesi e più di 375 brevetti, l'azienda investe continuamente in ricerca e sviluppo. I prodotti Brady migliorano la sicurezza, l'efficienza e la conformità normativa nei processi industriali a livello globale.
Punti di forza
Segnalazione conforme alla norma ISO 7010
Applicazioni
• Aree di produzione e manutenzione dell'industria
• Logistica di magazzino, centri di distribuzione e piazzali di smistamento
• Zone di carico e scarico nonché piattaforme di sollevamento
• Cantieri e edifici industriali ristrutturati
• Corridoi di accesso a officine, zone a rischio e locali tecnici
• Tutte le aree di lavoro con obbligo di utilizzo di scarpe di sicurezza
• Logistica di magazzino, centri di distribuzione e piazzali di smistamento
• Zone di carico e scarico nonché piattaforme di sollevamento
• Cantieri e edifici industriali ristrutturati
• Corridoi di accesso a officine, zone a rischio e locali tecnici
• Tutte le aree di lavoro con obbligo di utilizzo di scarpe di sicurezza
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | circle |
|---|---|
| Materiale | poliestere laminato |
| Diametro | 200 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione