SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828987 PIC W018-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Brady:828987
Rubix:999260313053466
Produttore:828987
EAN:0754473279127


Riepilogo info tecniche
| Modello | danger: démarrage automatique |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEGNALETICA DI SICUREZZA ISO â ATTENZIONE AVVIO AUTOMATICO 828987 PIC W018-TRI 100-PP-CRD/1
Segnaletica di sicurezza ISO 7010 W018 “Attenzione avvio automatico” Brady 828987. Cartello triangolare in polipropilene, 100x87 mm, per uso interno/esterno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Modello | danger: démarrage automatique |
|---|---|
| Materiale | polipropilene |
| Lunghezza | 100 mm |
| Altezza | 87 mm |
| Larghezza | 87 mm |
| Forma costruttiva | triangolo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione